Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980xB1200xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980xB1200xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980xB1200xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980xB1200xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     894-CB3203.01
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3203-00|S10076 01
EAN/GTIN:
     4025314278736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
C+P Büroschrank OMNISPACE mit Rolladen und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035

C+P Rolladenschrank OMNISPACE

  • Traglast pro Einlegeboden 50 kg
  • Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
  • der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
  • Planungsmaße: 800, 1000 und 1200 mm
  • Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
  • leichtgängige und geräuscharme Funktion
  • kein Aufbauen – Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert

Abdeckplatte in drei verschiedenen Dekoren bitte separat bestellen.

* Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen.


  • Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
  • Größe (HxBxT): 198,0 x 120,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
83,59
Produktart:
Büroschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Rolladen:
2
Ausführung Front:
Rolladen
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 532,42*
€ 628,99*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,39*
€ 631,43*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 552,32*
€ 636,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,31*
€ 652,39*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 625,01*
€ 693,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,82*
€ 825,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,88*
€ 818,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,18*
€ 803,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,84*
€ 781,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,01*
€ 743,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 18,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 18,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 132,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 133,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 31,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.