Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse, Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse, Durchm.: 76 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse, Durchm.: 76 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse, Durchm.: 76 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse, Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA855462
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 46/2
EAN/GTIN:
     4050576029802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf herausnehmbar mit Bodenhülse
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • mit Flachkopf
  • schlanke Ausführung
  • anspruchsvolle Optik
  • für repräsentative Aufgaben
  • hochwertige Ausstrahlung
  • technisch funktionales Design mit anspruchsvoller Schmuckwirkung

Marerial: Edelstahl

Technische Daten:

  • Oberfläche: geschliffen
  • Pfosten Ø: 7,6 cm
  • Höhe über Flur: 90,0 cm
  • Gewicht: je nach Ausführung zwischen 4,5 – 8,7 kg

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
5,1
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Einsetzen
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Ohne Verriegelung
Material:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 161,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,15*
€ 161,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 175,99*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 154,38*
€ 192,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 156,67*
€ 193,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0033
ab € 138,91*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0113
ab € 171,02*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0016
ab € 91,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.