Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 76 mm, Profilzylinder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-548514
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-04-0113
EAN/GTIN:
     4050576061208
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 76 mm, Profilzylinder.

Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Technik. Standardmäßig fein geschliffen.

Mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten für jeden Bedarf: Im Außenbereich zum Abgrenzen von Eingangsbereichen oder Parkanlagen. - Zum Einbetonieren - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einbetonieren Im Innenbereich als Absturzsicherung an Treppen oder zum Schutz von Verkehrswegen in Parkhäusern. - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einkleben oder Aufschrauben (Einbautiefe nur 35 mm), Sperrpfosten mit Bajonettverschluss Edelstahl nach DIN 1.4301.

Edelstahl-Absperrpfosten in weiteren Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, 548514 49, Absperrung, Absperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,61*
€ 211,38*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 171,83*
€ 211,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,54*
€ 221,71*
€ 4,95*
ab € 188,05*
€ 231,34*
€ 4,95*
ab € 187,85*
€ 231,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0033
ab € 138,39*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-02-0003
ab € 128,29*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0016
ab € 91,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.