Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Flachkopf,HxØ 900x76mm,Edelstahl,herausnehmbar,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883194
883194
883194
883194
Artikel-Nr.:
     711-883194
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-02-0003
EAN/GTIN:
     4050576029802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form rund mit Flachkopf
  • Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
  • aus Edelstahl
  • herausnehmbar
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Flachkopf
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
Material:
Edelstahl
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar
Gewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,29*
€ 157,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,34*
€ 157,40*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 171,10*
€ 4,95*
ab € 156,27*
€ 190,45*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 197,67*
€ 240,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0033
ab € 138,39*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0113
ab € 170,89*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0016
ab € 91,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.