Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 102 mm, Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 102 mm, Dreikantschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 102 mm, Dreikantschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 102 mm, Dreikantschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 102 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     894-CA855344
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 34/4 DK
EAN/GTIN:
     4050576002218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse
Edelstahl-Sperrpfosten, rund, Ø 10,2 cm

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Dreikantschloss
  • zur repräsentativen Abgrenzung von Fußgängerbereichen
  • hochwertige Designausführung

Material: Edelstahl

 

Technische Daten:

Oberfläche: geschliffen/glasperlengestrahlt

Pfosten Ø: 10,2 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 5,7 - 9,2 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10,2
Gewicht [kg]:
6,5
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Edelstahl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 189,39*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,01*
€ 189,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,31*
€ 191,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,69*
€ 194,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 211,28*
€ 253,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,26*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,96*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,70*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,10*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.