Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA841131
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 131 RW
EAN/GTIN:
     4050576044133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Einbetonieren
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren

  • ortsfest

Oberfläche/Material:

Aluminium weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
7,9
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 98,26*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 77,90*
€ 98,36*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 81,81*
€ 103,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,90*
€ 109,58*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 91,88*
€ 115,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,25*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,00*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,82*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,16*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,93*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,08*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,93*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,57*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.