Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA840600
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-01-0005 / AS 1
EAN/GTIN:
     4050576044041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren.

  • ortsfest
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Aluminium

Oberfläche: feuerverzinkt 

Farbe: rot/silber

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,85 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
2,85
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 52,12*
€ 67,13*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 67,20*
11 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 53,43*
€ 68,55*
15 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 68,75*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 60,87*
€ 77,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,13*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 28,00*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,72*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,48*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,37*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,89*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.