Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA840133
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 133
EAN/GTIN:
     4050576045864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte

  • ortsfest
  • Bodenplatte 20,0 x 20,0 cm
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Aluminium

Oberfläche: feuerverzinkt

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
2,8
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 105,18*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,21*
€ 110,22*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 103,26*
€ 129,02*
€ 4,95*
ab € 103,10*
€ 129,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 131,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 28,00*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,93*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,44*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,66*
Zubehör
urbanus Design
E852059
ab € 23,88*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,91*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.