Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Aluminium, Vierkant 70x70 mm zum Aufdübeln, 113423-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113423-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 133
EAN/GTIN:
     4050576045864
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Aluminium, Vierkant 70x70 mm zum Aufdübeln, rot Der Sperrpfosten, feststehend ist hochwertig und wetterbeständig. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze oder Grünanlagen sicher und wirkungsvoll ab. Mit verschiedenen Durchmessern erhältlich. Feststehender Sperrpfosten, mit Bodenanker oder zum Aufdübeln Korrosionsfeste, langlebige Oberfläche Wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Wahlweise Aluminium oder Stahl, feuerverzinkt Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Länge = 70 mm Pfosten Breite = 70 mm Bodenplatte Länge = 200 mm Bodenplatte Breite = 200 mm Gesamtlänge = 900 mm Material = Aluminium Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Aufdübeln Eigengewicht = 2,9 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Länge:
200 mm
Eigengewicht:
2.9 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Aluminium
Montage:
Zum Aufdübeln
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Pfosten Länge:
70 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 105,18*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 87,21*
€ 110,22*
€ 4,95*
ab € 103,26*
€ 129,02*
€ 4,95*
ab € 103,10*
€ 129,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 131,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 28,00*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,93*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,44*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,66*
Zubehör
urbanus Design
E852059
ab € 23,88*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,91*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.