Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Laptop Safe PS130EFPLAP Elektronikschloss Fingerscan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Laptop Safe PS130EFPLAP Elektronikschloss Fingerscan
Burg Wächter Laptop Safe PS130EFPLAP Elektronikschloss Fingerscan
Burg Wächter Laptop Safe PS130EFPLAP Elektronikschloss Fingerscan
Burg Wächter Laptop Safe PS130EFPLAP Elektronikschloss Fingerscan
Artikel-Nr.:
     894-BW2910
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PS 130 E FP LAP
EAN/GTIN:
     4003482491300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitale Möbelschlösser
Elektronische Möbelschlösser
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Burg Wächter Pure Safe Laptop PS 130 E FP LAP mit Fachboden herausnehmbar, solider einwandiger Korpus, mit Ordnertiefe
Burg Wächter Pure Safe Laptoptresor

Solider Tresor zum Verschließen von Wertsachen.

  • doppelwandige Tür
  • verstärkter Riegelbolzen
  • mit Aufbohrschutz
  • für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. 2x Schraube 8x50)
  • geeignet zum Einbau in Schränke
  • mit Ordnertiefe
  • mit automatischer Türöffnung
  • mit Wunschgeheimzahl
  • haptisches Feedback bei Tastendruck
  • modernes Display
  • Zusatzschloss für Notöffnung
  • Batteriebetrieben mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)

Volumen: 27,90 l

Verschluss: programmierbares Elektronikschloss

Öffnungsmethode: Generalcode oder Benutzercode

Außenmaße (HxBxT): 20,0 x 44,5 x 38,0 cm

Innenmaße (HxBxT): 19,6 x 44,1 x 31,8 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
44,5
Höhe [cm]:
20,0
Tiefe [cm]:
38,0
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
anthrazit
Verschluss:
Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Tresor, Laptoptresor, Elektronikschloss, Fingerscan, BURG-WÄCHTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 253,23*
€ 306,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 252,37*
€ 306,27*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 254,59*
€ 308,53*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.