Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Geldkassette Money 5025 mit Hartgeldeinsatz und Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG WÄCHTER Geldkassette Money 5025 mit Hartgeldeinsatz und Griff
BURG WÄCHTER Geldkassette Money 5025 mit Hartgeldeinsatz und Griff
BURG WÄCHTER Geldkassette Money 5025 mit Hartgeldeinsatz und Griff
Artikel-Nr.:
     894-BW2040
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     10700
EAN/GTIN:
     4003482107003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Burg Wächter Geldkassette Money 5025 mit Hartgeldeinsatz und einliegendem Griff
Burg Wächter Geldkassette Money

  • einliegender Griff
  • inkl. 2 Schlüsseln
  • mit Euro-Hartgeldeinsatz

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Höhe [cm]:
9,0
Tiefe [cm]:
18,0
Produktart:
Geldkassette
Produktkategorie:
Geldkassetten
Farbe:
schwarz
Anzahl Schlüssel:
2
Einsatz:
Münzen
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: geldkassette burg wächter, geld kassette, BURG-WÄCHTER
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 15,74*
2 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 12,00*
€ 15,75*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 12,03*
€ 15,80*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 12,16*
€ 15,88*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
5015
ab € 7,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
5020
ab € 8,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
5030
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.