Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette B.250xH.90xT.180mm schwarz STA lack.inkl.Zylinderschl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000291902
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     5025
EAN/GTIN:
     4003482107003
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
in traditioneller Form, pulverbeschichtet · mit Zylinderschloss und Hartgeldeinsatz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: lackiert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
250 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
180 mm
Ergänzung:
in traditioneller Form
Ausführung:
inkl. Zylinderschloss
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: geldkassette burg wächter, geld kassette, Geldbehälter, Geldbox, Geldkassetten, Kassetten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
1
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 15,59*
1
€ 4,00*
ab € 11,00*
€ 15,71*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 12,01*
€ 15,73*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 11,97*
€ 15,78*
Lager 4BULW
9
1
€ 5,59*
ab € 12,11*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
5015
ab € 7,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
5020
ab € 8,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
5030
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.