Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Geldkassette Money 5020 mit Hartgeldeinsatz und Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG WÄCHTER Geldkassette Money 5020 mit Hartgeldeinsatz und Griff
BURG WÄCHTER Geldkassette Money 5020 mit Hartgeldeinsatz und Griff
BURG WÄCHTER Geldkassette Money 5020 mit Hartgeldeinsatz und Griff
Artikel-Nr.:
     894-BW2030
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     10690
EAN/GTIN:
     4003482106907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Burg Wächter Geldkassette Money 5020 mit Hartgeldeinsatz und einliegendem Griff
Burg Wächter Geldkassette Money

  • einliegender Griff
  • inkl. 2 Schlüsseln
  • mit Euro-Hartgeldeinsatz

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Höhe [cm]:
9,0
Tiefe [cm]:
16,0
Produktart:
Geldkassette
Produktkategorie:
Geldkassetten
Farbe:
blau
Anzahl Schlüssel:
2
Einsatz:
Münzen
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: geldkassette burg wächter, geld kassette, geldzählkassette blau, BURG-WÄCHTER
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 11,84*
1 Tag
9
1
€ 6,95*
ab € 8,99*
€ 11,86*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 11,91*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 9,07*
€ 11,96*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
5015
ab € 7,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
5025
ab € 10,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
5030
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.