Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S010701 Herst.-Nr.: 10690 EAN/GTIN: 4003482106907 |
| |
|
| | |
| Möchten Sie Ihren Schmuck, Ihr Bargeld oder andere Wertsachen verschließen? Mit der Geldkassette Money 5020 ist das kein Problem. Diese Kassette hat mehrere Vorteile. Zum einen liegt der Griff im Deckel der Money ein. Dadurch kann die Geldkassette gut in Schränken oder Schubladen verstaut werden. Zum anderen ist das Modell serienmäßig mit einem Hartgeldeinsatz versehen. Hierbei können innenliegende Wertsachen sortiert werden. Damit Sie die Kassette auch bei Verlust des Schlüssels öffnen können, liegt der Money ein zweiter Schlüssel bei. Features: Zylinderschloss Mit Hartgeldeinsatz Inkl. 2 Schlüsseln Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Geldkassette Money 5020, Hartgeldeinsatz, 2 Schlüssel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 160 mm | Höhe: | 90 mm | Farbe: | blau | Breite: | 200 mm | Geldscheinfächer: | 1 | Münzfächer: | 5 | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Geldkassette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,71* | € 11,82* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,99* | € 11,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,95* | € 11,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,07* | € 11,94* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,00* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|