Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 57 Schlüsselhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 57 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 57 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 57 Schlüsselhaken
Artikel-Nr.:
     894-BW1970
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     12240
EAN/GTIN:
     4003482122402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Burg Wächter Schlüsselschrank 6700 mit ausklappbarer Innentafeln
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700

Schlüsselkasten mit ausklappbaren Innenhaken

  • platzsparend aufgeteilt
  • Tür rechts angeschlagen
  • Größen 57-108 mit einer Innentafel
  • Größen 176 und 204 mit zwei Innentafeln
  • Artikel BW1920-BW1960: mit Zylinderschloss
  • Artikel BW1970-BW2010: Integrierbar in Schließanlagen: die Schlüsselschränke können vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (Normallänge) geliefert werden, ohne Zylinder. Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein.

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
215
Höhe [mm]:
280
Tiefe [mm]:
70
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
57
Verschluss:
Ohne Schloss
Weitere Suchbegriffe: BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 57 Schlüsselhaken, BURG-WÄCHTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,30*
€ 127,12*
€ 4,95*
ab € 102,15*
€ 128,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 102,15*
€ 128,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 137,67*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
12260
ab € 109,20*
Ähnlich
Burg-Wächter
12280
ab € 201,47*
Ähnlich
Burg-Wächter
13160
ab € 83,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
12250
ab € 98,06*
Ähnlich
Burg-Wächter
12270
ab € 138,96*
Ähnlich
Burg-Wächter
13150
ab € 67,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.