Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Briefkasten Capri 813 Anthrazit, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Briefkasten Capri 813 Anthrazit, Stahlblech
Burg Wächter Briefkasten Capri 813 Anthrazit, Stahlblech
Burg Wächter Briefkasten Capri 813 Anthrazit, Stahlblech
Burg Wächter Briefkasten Capri 813 Anthrazit, Stahlblech
Burg Wächter Briefkasten Capri 813 Anthrazit, Stahlblech
Burg Wächter Briefkasten Capri 813 Anthrazit, Stahlblech
Burg Wächter Briefkasten Capri 813 Anthrazit, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     894-BW1810
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     38710
EAN/GTIN:
     4003482387108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Burg Wächter Briefkasten Capri 813 Stahlblech Anthrazit, vollflächig verzinkt
BURG WÄCHTER Briefkasten Capri

Kompakter Stahlbriefkasten Capri im praktischen Design

  • Stahlbriefkasten vollflächig verzinkt
  • mit Kippdach
  • Einwurf (BxH): 17,6 x 3,0 cm
  • inkl. Montagematerial

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,50
Einwurfbreite [cm]:
17,6
Einwurfhöhe [cm]:
3
Höhe [cm]:
30,4
Tiefe [cm]:
8,0
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
modern
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter, briefkasten, BURG-WÄCHTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,29*
€ 27,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 28,00*
€ 4,95*
ab € 23,03*
€ 31,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,14*
€ 31,40*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.