| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1517476-BP Herst.-Nr.: 38710 EAN/GTIN: 4003482387108 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 38710 CAPRI 813 ANT Briefkasten Stahlblech Anthrazit Schlüsselschloss
Stahlblech-Briefkasten Capri 813 ANT
Vollflächig verzinkt Hochwertig beschichtet Mit Kippdach
Die kompakte Größe des BURG-WÄCHTER Briefkastens Capri 813 lässt sich optimal bei nur spärlich vorhandenem Platz an nahezu jede Hauswand anbringen. Aufgrund der komprimierten Form müssen Sie jedoch keine Kompromisse bei der Optik machen. Das schlanke Design kommt in dieser Ausführung besonders gut zur Geltung. Das praktische Kippdach passt sich der Form ideal an und schützt des Weiteren den Inhalt vor Nässe.
Erhältlich ist der kleine Capri in den Farben Weiß und Anthrazit.
Beachten Sie, dass die Einwurf-Öffnung dieses Modells im Format DIN B5 vorliegt und bestimmte Briefumschlag-Größen womöglich nicht mehr problemlos eingeworfen werden können. Die Stahlkonstruktion des Capri ist vollflächig, schützend verzinkt und hochwertig beschichtet, damit er noch lange Ihre Hauswand zieren kann.
Pflege-Tipp: Reinigen Sie Ihren Briekasten regelmäßig mit einem feuchten, sauberen Tuch.
Ausstattung: Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet Hohe Korrosionsbeständigkeit Mit Kippdach Einwurf DIN B5
Technische Daten: Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Stahlblech · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 304 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Postkasten Capri 813 ANT, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 215 x 304 x 80 mm | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produktabmessung, Tiefe: | 80 mm | Produktabmessung, Höhe: | 304 mm | Produktabmessung, Breite: | 215 mm | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | grau | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Stahlblech | Montageart: | Wand | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, 38710, CAPRI 813 ANT, Diebstahlsicherung, Safe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,47* | € 28,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,80* | € 29,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,32* | € 29,76* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,08* | € 30,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,13* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|