Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Briefkasten Borkum 3877 Ni Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Briefkasten Borkum 3877 Ni Edelstahl
Burg Wächter Briefkasten Borkum 3877 Ni Edelstahl
Burg Wächter Briefkasten Borkum 3877 Ni Edelstahl
Burg Wächter Briefkasten Borkum 3877 Ni Edelstahl
Artikel-Nr.:
     894-BW1750
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     20200
EAN/GTIN:
     4003482202005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter Briefkasten Borkum 3877 Ni Edelstahl mit transparentem Schutzlack
BURG WÄCHTER Briefkasten Borkum 3877 Ni

Geräumiger Edelstahlbriefkasten Borkum

  • rostfreier Edelstahl
  • Versiegelung mit transparentem Schutzlack
  • Öffnungsstop
  • Einwurf (BxH): 33,3 x 3,4 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
36,2
Einwurfbreite [cm]:
33,3
Einwurfhöhe [cm]:
3,4
Höhe [cm]:
32,2
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
silber
Befestigungsart:
Batteriemontage | zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
klassisch
Material:
Edelstahl
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 68,29*
€ 86,90*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 71,71*
€ 87,33*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 87,74*
€ 4,00*
ab € 64,82*
€ 88,03*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 90,24*
€ 105,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
3820 NI
ab € 30,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.