Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 20200 BORKUM 3877 NI Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W056111
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     20200
EAN/GTIN:
     4003482202005
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Borkum 3877 Ni ist aus Edelstahl gefertigt und mit transparentem Schutzlack versiegelt. Der eingebaute Öffnungsstopp der Tür erleichtert die Entnahme und verhindert, dass Ihre Post beim Leeren herausfällt. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Mit aufklappbarem Einwurfschacht
Postfach mit integriertem Öffnungsstopp
Sehr guter Schutz für Ihre Post
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten Borkum 3877 NI, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
322 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Breite:
362 mm
Montageart:
Wand
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: burg-wächter briefkasten grau, briefkasten zeitungsfach, briefkasten zeitungsfach burgwächter, Burg Wächter, BORKUM 3877 NI, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 58,49*
€ 76,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,11*
€ 91,25*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 71,78*
€ 91,26*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 91,69*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,91*
€ 94,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
3820 NI
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.