Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BW1450 Herst.-Nr.: KeySafe 20 EAN/GTIN: 4003482380000 |
| | |
|
| | |
| Burg Wächter Schlüsseltresor Key Safe 20 4-zeiliges Zahlenschloss, max. Schlüssellänge 12,0 cm BURG WÄCHTER Key Safe SchlüsseltresorZur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und Wertgegenständen Egal ob versteckt im Garten oder neben der Haustür, die Zeiten in denen Schlüssel unter dem Blumentopf versteckt wurden sind vorbei. Mit dem KeySafe können Sie wechselnden Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste) Zugriff auf Ihre Schlüssel gewähren. - sehr robuster Druckguss-Körper
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Key Safe 10: Mit integriertem Schlüsselhaken. Bietet Platz für Schlüssel bis zu einer Länge von 7 cm.
- Key Safe 20: Mit magnetischem Schlüsselhalter. Für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm geeignet.
Anleitung zum Einstellen der Zahlenkombination: - Öffnen Sie den KEY SAFE, indem Sie den gültigen Öffnungscode einstellen (Werkseinstellung “0 - 0 - 0 - 0“) und das Oberteil zu sich hinziehen
- Entfernen Sie die kleine schwarze Kunststoffkappe, die sich direkt unterhalb des silbernen Pins im Oberteil befindet
- Schieben Sie den Resetpin nach links unten wie durch den Pfeil angezeigt
- Stellen Sie einen neuen Öffnungscode über die Zahlenräder ein. Vergewissern Sie sich, dass die Zahlen mittig positioniert und spürbar eingerastet sind
- Schieben Sie den Resetpin wieder in die Ausgangsposition zurück
- Stecken Sie die schwarze Kunststoffkappe bündig auf den silbernen Pin
- Schließen Sie das Oberteil und überprüfen Sie die Funktion
Weitere Informationen: | | Breite [mm]: | 83 | Höhe [mm]: | 135 | Tiefe [mm]: | 46 | Produktart: | Schlüsselkasten | Produktkategorie: | Schränke | Schlüsselhalter: | 1 | Verschluss: | Zahlenschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,72* | € 34,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 27,29* | € 34,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,13* | € 35,17* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 30,08* | € 37,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 31,45* | € 39,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|