Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 38000 Key Safe 20 SB Schlüsseltresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S709041
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     38000
EAN/GTIN:
     4003482380000
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Der KEY SAFE 20 von BURG-WÄCHTER bietet eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schlüssel sowie für andere kleinere Wertgegenstände. Er bietet einen einfachen und zentralen Zugriff für wechselnde Personengruppen wie zum Beispiel Handwerker, Pflegedienste, Service Dienstleister, Feriengäste oder für den Fahrzeugverleih. Mit dem praktischen, magnetischen Schlüsselhalter können Schlüssel organisiert verstaut werden.
Der Schlüsseltresor KEY SAFE besteht aus einem sehr widerstandsfähigen Zinkdruckguss um Ihre Schlüssel zuverlässig vor Diebstahl zu bewahren. Er ist geeignet für die Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich.
Sie können Ihren persönlichen 4-stelligen Zugangscode aus 10.000 freien und zurücksetzbaren Kombinationen wählen und einstellen. Der Auto-Stop (deutliches Einrasten) beim Eingeben der Zahlenkombination erleichtert das Öffnen auch bei schlechtem Licht. Beachten Sie, dass es nach dem Schließen des Oberteils notwendig ist, die Zahlenräder zu verstellen.

Noch nie war es so einfach, Schlüssel sicher und zentral zu verwalten wie mit dem Schlüsseltresor KEY SAFE 20 von BURG-WÄCHTER.
Features:
Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
Für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsseltresor Key Safe 20 SB mit Zahlenschlos Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
46 mm
Höhe:
135 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
83 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Schlüsseltresor
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselbox schwarz, Burg Wächter, Key Safe 20 SB, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,78*
€ 34,46*
2 Tage
73
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 34,48*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 37,96*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,52*
€ 39,68*
4 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 32,42*
€ 40,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 10 SB
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.