| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BW1410 Herst.-Nr.: Amrum-Set 38670 Ni EAN/GTIN: 4003482081501 |
| | |
|
| | |
| Burg Wächter Briefkasten Amrum mit Zeitungsbox Edelstahl mit transparentem Schutzlack BURG WÄCHTER Briefkasten AmrumModerner und optisch hochwertiger Edelstahl Briefkasten - Versiegelung durch kratzfesten Schutzlack
- sehr geräumig
- rostfrei
- Öffnungsstopp
- Schutz vor Feuchtigkeit durch aufklappbares Regendach
- Einwurf (BxH): 33,2 x 3,1 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 37,7 | Einwurfbreite [cm]: | 33,2 | Einwurfhöhe [cm]: | 3,1 | Höhe [cm]: | 42,0 | Tiefe [cm]: | 11,5 | Produktart: | Briefkasten | Produktkategorie: | Briefkästen | Farbe: | silber | Ausstattung: | Zeitungshalter | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Stilrichtung: | klassisch | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,77* | € 114,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,95* | € 114,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 96,92* | € 116,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,10* | € 117,02* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 122,47* | € 146,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|