Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Burg Wächter 8150 AMRUM-SET 38670 NI Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492915-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     8150
EAN/GTIN:
     4003482081501
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Edelstahl-Briefkasten Amrum-Set 38670 Ni

Mit aufklappbarem Einwurfschacht
Mit Postfach und Zeitungsfach
Sehr guter Schutz für Post und Zeitungen

Modern und zeitlos. Geräumiger Edelstahl-Briefkasten mit aufklappbarem Regendach und Zeitungsfach.

Ausstattung:
Einwurf Format DIN C4
Rostfrei
Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl
Versiegelung mit kratzfestem Schutzlack
Einwurf (B x H): 332 x 31 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Edelstahl · Montageart: Wand · Produkt-Art: Briefkasten · Produktabmessung, Breite: 377 mm · Produktabmessung, Höhe: 420 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
Edelstahl-Briefkasten.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 377 x 420 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
377 mm
1c. Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Edelstahl
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: burg-wächter briefkasten grau, briefkasten zeitungsfach, briefkasten zeitungsfach burgwächter, Burg Wächter, 8150, AMRUM-SET 38670 NI, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,24*
€ 72,81*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 72,82*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,44*
€ 89,63*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 95,73*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 98,47*
€ 103,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
867 ANT
ab € 49,26*
Ähnlich
Burg-Wächter
BERLIN 3777 NI
ab € 74,89*
Ähnlich
Burg-Wächter
BERLIN-SET 37770 NI
ab € 93,13*
Ähnlich
Burg-Wächter
38770 NI
ab € 91,74*
Ähnlich
Burg-Wächter
3857 NI
ab € 72,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
20200
ab € 49,22*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 84,24*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 68,80*
Ähnlich
Burg-Wächter
8140
ab € 54,08*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.