Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Geldkassette mit Hartgeldeinsat, Money 5030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter Geldkassette mit Hartgeldeinsat, Money 5030
Burg Wächter Geldkassette mit Hartgeldeinsat, Money 5030
Burg Wächter Geldkassette mit Hartgeldeinsat, Money 5030
Artikel-Nr.:
     894-BW1350
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Money 5030
EAN/GTIN:
     4003482107102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Burg Wächter Geldkassette Money 5030 mit Hartgeldeinsatz und einliegendem Griff
Burg Wächter Geldkassette Money

  • einliegender Griff
  • inkl. 2 Schlüsseln
  • mit Euro-Hartgeldeinsatz

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Höhe [cm]:
9,0
Tiefe [cm]:
24,0
Produktart:
Geldkassette
Produktkategorie:
Geldkassetten
Farbe:
grau
Anzahl Schlüssel:
2
Einsatz:
Münzen
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 19,64*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 15,09*
€ 19,64*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 19,70*
24 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 21,26*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
5015
ab € 7,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
5020
ab € 8,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
5025
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.