Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Circle Zylinder-Diskusschloss, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter Circle Zylinder-Diskusschloss, 14 mm
Burg Wächter Circle Zylinder-Diskusschloss, 14 mm
Burg Wächter Circle Zylinder-Diskusschloss, 14 mm
Artikel-Nr.:
     894-BW1090
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Circle 21 60
EAN/GTIN:
     4003482377505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Burg Wächter Circle Zylinder-Diskusschloss massiver Edelstahlkorpus
BURG WÄCHTER Circle Diskusschloss

  • Schlosskorpus aus Edelstahl
  • für die extra Sicherheit, gehärteter Bügel
  • hochwertige Optik, Bügel verchromt

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
8
Gesamthöhe [cm]:
6
Gewicht [g]:
175
Korpusbreite [cm]:
6
Lichte Bügelhöhe [cm]:
1,4
Lichte Bügelweite [cm]:
1,8
Produktart:
Diskusschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Eigenschaft:
rostfrei
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
10
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,50*
1 Tag
61
1
€ 6,95*
ab € 6,62*
€ 8,95*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,02*
1 Tag
61
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 9,17*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
21 70
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.