Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 21 60 Schlosskörper-B.60mm VA versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253384
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     21 60
EAN/GTIN:
     4003482377505
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Schlosskorpus aus Edelstahl ∙ Bügel gehärtet und verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
60 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
18 mm
Bügelhöhe:
14 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Material:
Edelstahl
Modell:
21 60
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschloss, Vorhängeschloss, vorhangschloss burgwächter edelstahl, bügelschloss burgwächter, bügelschloss edelstahl, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 6,95*
ab € 6,63*
€ 8,91*
Lager 1690
42
1
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 8,98*
1 Tag
40
1
€ 5,59*
ab € 6,69*
€ 8,99*
1 Tag
56
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 9,12*
1
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
21 70
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.