Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-LUX Standard Eco Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK II, LED, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-LUX Standard Eco Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK II, LED, IP40
L-LUX Standard Eco Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK II, LED, IP40
L-LUX Standard Eco Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK II, LED, IP40
Artikel-Nr.:
     894-BR599130
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR599130
EAN/GTIN:
     4251138202545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
B-Lite L-LUX STANDARD ECO Rettungszeichenleuchte mit LED-Leuchtmittel, zur Wand- und Deckenmontage, AUTOTEST
LED-Rettungszeichenleuchte - ECO

Energiesparsame und universell einsetzbare Rettungszeichenleuchte mit moderner LED-Technik für die Wand- oder Deckenmontage. Der wöchentlich, automatisch ausgeführte Funktionstest prüft zuverlässig die Bereitschaft der Leuchte und signalisiert über die Status-LED das Ergebnis

  • Erkennungsweite 26 m
  • Notlicht-Nennbetriebsdauer 3 Stunden
  • Einzelbatterie
  • Dauer- und Bereitschaftsschaltung (umschaltbar)
  • Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade-und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb,AUTOTEST) über Status-LED
  • automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
  • automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
  • Prüftaster zur manuellen Überprüfung
  • universelle Montage Wand-/Deckenaufbau über Klappbügel möglich
  • inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
  • schnelle Montage der Piktogramme an der Plexiglasscheibe über Druckknöpfe
  • Einsatz in Versammlungsstätten, Restaurants, Büros, Banken, Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäusern
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP 40
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Maße (BxHxT): 30,7 x 23,2 x 3,5 cm

Material

  • Gehäuse: Polycarbonat, bruchsicher
  • Farbe: RAL 9003 (weiß)
  • Piktogramm: Plexiglasscheibe mit ein-/zweiseitigem Piktogramm aus PVC-Folie

DIN-Normen

  • DIN EN 60598-2-22
  • DIN EN 1838
  • DIN EN ISO 7010

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1838 | DIN EN 60598-2-22 | DIN EN 62034 | DIN VDE 0108
Schutzart:
IP40
Produktart:
Rettungszeichenleuchte
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Autotestfunktion | Notstromversorgung | Dauerschaltung | Bereitschaftsschaltung
Leuchtmittel:
LED
Produktserie:
L-Lux Standard Eco
Spannung [V]:
230
Notlichtdauer [Std]:
3
Erkennungsweite [m]:
27
Material:
Kunststoff
Netzfrequenz [Hz]:
50
Breite:
30,7 cm
Höhe:
23,2 cm
Tiefe:
3,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 35,64*
€ 47,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 63,53*
€ 4,00*
ab € 52,40*
€ 63,72*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 53,36*
€ 67,58*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 69,00*
€ 86,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 47,61*
Ähnlich
B-Safety
BR530030
ab € 60,28*
Ähnlich
B-Safety
F570031
ab € 217,55*
Ähnlich
B-Safety
ab € 191,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.