Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY BR530030 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckenaufbaumontage, Wandaufbaumontage Ausgang, Rettun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357090-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR530030
EAN/GTIN:
     4251138213039
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
B-SAFETY BR530030 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckenaufbaumontage,Wandaufbaumontage Ausgang,Rettungsweg,rechts,links

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte E-LUX STANDARD

AUTOTEST
3 h Notbetrieb
Universalmontage Wand und Decke

Energiesparsame und universell einsetzbare LED-Rettungszeichenleuchte mit Schnellmontagesystem in Schutzklasse II, als Einzelbatterie-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über Status-LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separatem Betrieb.

Produktmerkmale:
· Automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaster
· Dauerschaltung
· Inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
· Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PET-Folie, selbstklebend)
· Schnelle Montage der Leuchte durch „Klick-Montagesystem“
· Geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden (SMD-LED´s)
· Hochtemperatur-NI-MH-AKKU für eine lange Lebensdauer
· Einsatz in Versammlungsstätten, Universitäten, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäusern
· gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 3 h · Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild): Ausgang,Rettungsweg,rechts,links · Ausführung (Schilder): Folie selbstklebend, abziehsicher · Beleuchtet: Ja · Betriebsspannung: 230 V · Erkennungsreichweite: 22 m · Leistung: 1.5 W · Material: Polycarbonat · Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung): Deckenaufbaumontage,Wandaufbaumontage · Produktabmessung, Breite: 301 mm · Produktabmessung, Höhe: 182 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Schildsymbol: Notausgang rechts,Notausgang links · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Farbe: RAL 9003 (weiß)
NI-MH-Akku 4,8 V / 600 mAH · Zentralbatterieversorgung: Nein

Lieferumfang:
inkl. Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, RW links, RW rechts, RW geradeaus

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 301 x 182 x 43 mm
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
182 mm
Produktabmessung, Breite:
301 mm
Marke:
B-SAFETY
Schutzart:
IP40
Material:
Polycarbonat
Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild):
Ausgang | Rettungsweg | rechts | links
Ausführung (Schilder):
Folie selbstklebend|ツ| abziehsicher
Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung):
Deckenaufbaumontage | Wandaufbaumontage
Schildsymbol:
Notausgang rechts | Notausgang links
Erkennungsreichweite:
22 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1.5 W
Beleuchtet:
Ja
Akku-Laufzeit (max.):
3 h
Produkt-Art:
LED Fluchtweg-Notbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, notausgangsleuchte led deckenmontage, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, B-SAFETY, BR530030, E-LUX STANDARD, Fluchtwegbeleuchtung, Fluchtwegleuchten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 87,20*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 70,94*
€ 87,75*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,29*
€ 102,08*
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 104,49*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 129,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F530-H
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.