Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-LUX Standard ECO, Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK II, LED, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-LUX Standard ECO, Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK II, LED, IP40
L-LUX Standard ECO, Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK II, LED, IP40
L-LUX Standard ECO, Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK II, LED, IP40
L-LUX Standard ECO, Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK II, LED, IP40
Artikel-Nr.:
     894-BR599030
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR599030
EAN/GTIN:
     4251138202347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
B-Lite L-LUX STANDARD ECO Rettungszeichenleuchte mit LED-Leuchtmittel, zur Wand- und Deckenmontage, manuelle Testfunktion
B-Lite L-LUX STANDARD ECO Rettungszeichenleuchte

Energiesparsame und universell einsetzbare Rettungszeichenleuchte mit moderner LED-Technik für die Wand- oder Deckenmontage. Der manuell ausgeführte Funktionstest prüft zuverlässig die Bereitschaft der Leuchte und signalisiert über die Status-LED das Ergebnis

  • Erkennungsweite 26 m
  • Notlicht-Nennbetriebsdauer 3 Stunden
  • Einzelbatterie
  • Dauer- und Bereitschaftsschaltung (umschaltbar)
  • Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade-und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb,AUTOTEST) über Status-LED
  • Prüftaster zur manuellen Überprüfung
  • universelle Montage Wand-/Deckenaufbau über Klappbügel möglich
  • inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
  • schnelle Montage der Piktogramme an der Plexiglasscheibe über Druckknöpfe
  • Einsatz in Versammlungsstätten, Restaurants, Büros, Banken, Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäusern
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP 40
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Maße (BxHxT): 30,7 x 23,2 x 3,5 cm

Material

  • Gehäuse: Polycarbonat, bruchsicher
  • Farbe: RAL 9003 (weiß)
  • Piktogramm: Plexiglasscheibe mit ein-/zweiseitigem Piktogramm aus PVC-Folie

DIN-Normen

  • DIN EN 60598-2-22
  • DIN EN 1838
  • DIN EN ISO 7010

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1838 | DIN EN 60598-2-22 | DIN EN 62034 | DIN VDE 0108
Schutzart:
IP40
Produktart:
Rettungszeichenleuchte
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Farbe:
weiß
Ausstattung:
manuelle Testfunktion | Notstromversorgung | Dauerschaltung | Bereitschaftsschaltung
Leuchtmittel:
LED
Produktserie:
L-Lux Eco
Spannung [V]:
230
Notlichtdauer [Std]:
3
Erkennungsweite [m]:
27
Material:
Polycarbonat
Netzfrequenz [Hz]:
50
Breite:
30,7 cm
Höhe:
23,2 cm
Tiefe:
3,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,50*
ab € 30,07*
€ 39,75*
€ 4,00*
ab € 42,26*
€ 57,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 57,45*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 47,68*
€ 60,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 60,17*
€ 75,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 47,78*
Ähnlich
B-Safety
BR530030
ab € 60,42*
Ähnlich
B-Safety
F570031
ab € 218,29*
Ähnlich
B-Safety
ab € 192,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.