Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUBE-LUX Standard, Rettungszeichenwürfel, LED, SK I, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUBE-LUX Standard, Rettungszeichenwürfel, LED, SK I, IP20
CUBE-LUX Standard, Rettungszeichenwürfel, LED, SK I, IP20
CUBE-LUX Standard, Rettungszeichenwürfel, LED, SK I, IP20
Artikel-Nr.:
     894-BR570031
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     F570031
EAN/GTIN:
     4251138210182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
B-Lite CUBE-LUX STANDARD Rettungszeichenwürfel Basisträger mit LED-Leuchtmittel, zur Deckenmontage
B-Lite CUBE-LUX STANDARD Rettungszeichenwürfel

Energiesparsamer LED-Rettungszeichenwürfel in modernem Design mit High-Power LED's zur Abhängung von der Decke. Der wöchentlich, automatisch ausgeführte Funktionstest prüft zuverlässig die Bereitschaft der Leuchte und signalisiert über die Status-LED das Ergebnis

  • Erkennungsweite 41 m
  • Notlicht-Nennbetriebsdauer 3 Stunden
  • Einzelbatterie
  • von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
  • Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade-und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb,AUTOTEST) über Status-LED
  • inklusive Prüftaster zur manuellen Überprüfung
  • geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 100.000 Stunden, High-Power-LED’s mit 120 lm/W
  • Montage der Piktogrammscheiben mit Schrauben (inklusive)
  • Einsatz in Versammlungsstätten, Universitäten, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schulen, Supermärkten und Krankenhäusern
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP 20
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmittel: LED
  • Maße (BxHxT): 22,0 x 22,0 x 22,0 cm

Material

  • Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Farbe: RAL 9006 (aluminiumgrau)
  • Piktogramm: Polycarbonat, schlagfest

DIN-Normen

  • DIN EN 60598-2-22
  • DIN EN 1838
  • DIN EN ISO 7010

Hinweise

  • Seilabhängung BR570200 bitte immer mitbestellen
  • Bitte 4 Piktogramme nach Wahl separat bestellen

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1838 | DIN EN 60598-2-22 | DIN EN 62034
Schutzart:
IP20
Produktart:
Rettungszeichenleuchte
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Autotestfunktion | Notstromversorgung | Dauerschaltung | Bereitschaftsschaltung
Leuchtmittel:
LED
Montageort:
Decke
Produktserie:
Cube-Lux Standard
Spannung [V]:
230
Notlichtdauer [Std]:
3
Erkennungsweite [m]:
41
Material:
Stahlblech
Netzfrequenz [Hz]:
50
Breite:
22,0 cm
Höhe:
22,0 cm
Tiefe:
22,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 218,36*
€ 270,82*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 214,36*
€ 282,57*
Frei Haus
ab € 307,93*
€ 371,14*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR570200
ab € 51,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.