Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenwürfel 'CUBE-Lux' LED mit Autotest-Funktion inkl. Prüftaste, ohne Seilaufhängung (falls kundenseitig vorhanden)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungszeichenwürfel -CUBE-Lux- LED, Erkennungsweite 41 m (Art. br570031-br570200)
Modellbeispiel: Rettungszeichenwürfel -CUBE-Lux- LED, Erkennungsweite 41 m (Art. br570031-br570200)
Modellbeispiel: Seilaufhängung mit Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     328-br570031
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527825002
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
  • Lieferumfang:
    • 1x Notleuchte (Gehäuse aus Stahlblech, beschichtet)
  • Technische Daten:
    • Erkennungsweite: 41 m
    • Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3 Stunden
    • Maße (BxHxT): 220 x 220 x 220 mm
  • LED-Technik:
    • Schutzklasse: I
    • Schutzart: IP 20
    • Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
  • Anschlussklemmen:
    • Anschlussspannung: 230 V
    • Akku: Ni-MH-Akku
  • DIN-Normen
    • DIN EN 60598-2-22
    • DIN EN 1838
    • DIN EN 62034
    • DIN VDE 0108

|
  • sehr gute Sichtbarkeit von vier Seiten
  • robustes Stahlgehäuse
  • praktische Autotest-Funktion über 3 farbige LED inklusive Prüftaste
  • geprüfte LED-Lebensdauer von min. 100.000 Stunden
  • von Dauer- auf Betriebsschaltung umschaltbar
  • hochwertiger Ni-MH-Akku für lange Lebensdauer
|

Achtung: Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten (Art. br5711) - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Seilaufhängung (falls kundenseitig vorhanden)
Erkennungsweite:
41 m
Betriebsdauer:
3 Std.
Betriebsspannung:
230 V, 50 Hz
Breite:
220 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
220 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzklasse:
I
Schutzart:
IP 20
Anschlussspannung:
230 V
Akku:
Ni-MH-Akku
DIN-Norm:
DIN EN 60598-2-22; DIN EN 1838; DIN EN 62034; DIN VDE 0108
Autotest-Funktion:
mit
Notlicht-Nennbetriebsdauer:
3 Std.
Befestigung:
Deckenmontage
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungszeichenwürfel, notausgangsleuchte led deckenmontage, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Einzelbatterieleuchte, Notausgangsbeleuchtung, Notfallleuchte, Notlicht, Notbeleuchtung, Fluchtwegbeleuchtung, Notleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 217,37*
€ 270,37*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 264,08*
€ 348,15*
Frei Haus
ab € 304,83*
€ 368,31*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,15*
€ 414,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR570200
ab € 51,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.