| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BN1017 Herst.-Nr.: 4401 EAN/GTIN: 4031301001225 |
| | |
|
| | |
| Schürze aus Spaltleder natur bietet Schutz beim Schweißen Spaltleder Schürze natur - Schützt den Körper bei Schweißarbeiten
- abnehmbare Schulterriemen
Material: Leder Farbe: natur Maße: 100 x 80 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 80,0 | Länge [cm]: | 100 | Produktart: | Schürze | Produktkategorie: | Schürzen | Farbe: | grau | Verwendbarkeit: | Mehrweg | Marke: | BIG Arbeitsschutz | Material: | Leder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,00* | € 18,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,08* | € 18,27* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,05* | € 18,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,80* | ab € 13,13* | € 18,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,53* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|