Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltleder Schürze natur, bietet Schutz beim Schweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaltleder Schürze natur, bietet Schutz beim Schweißen
Spaltleder Schürze natur, bietet Schutz beim Schweißen
Spaltleder Schürze natur, bietet Schutz beim Schweißen
Artikel-Nr.:
     158-BN1017
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     4401
EAN/GTIN:
     4031301001225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
Schürze aus Spaltleder natur bietet Schutz beim Schweißen
Spaltleder Schürze natur

  • Schützt den Körper bei Schweißarbeiten
  • abnehmbare Schulterriemen

Material: Leder

Farbe: natur

Maße: 100 x 80 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Schürze
Produktkategorie:
Schürzen
Farbe:
grau
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
BIG Arbeitsschutz
Material:
Leder
Weitere Suchbegriffe: schweißerschürze, BIG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 18,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 18,33*
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 18,33*
1 Tag
21
€ 6,80*
ab € 13,15*
€ 18,43*
3 Tage
25
€ 4,99*
ab € 15,56*
€ 21,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.