Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre, klappbar, Tragfähigkeit 70kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkarre, klappbar, Tragfähigkeit 70kg
Transportkarre, klappbar, Tragfähigkeit 70kg
Transportkarre, klappbar, Tragfähigkeit 70kg
Transportkarre, klappbar, Tragfähigkeit 70kg
Artikel-Nr.:
     894-BD1460
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     TPK.070
EAN/GTIN:
     4021885117504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Klapp-Transportkarre TPK.070 mit Aluminiumschaufel und 2 thermoplastischen Gummirädern,
Klapp-Transportkarre TPK.070

Praktische Sackkarre mit Aluminiumschaufel zum einklappen für bequemes transportieren von Werkstücken, Einkäufen und anderen Lasten.

Produktdaten:

  • zwei thermoplastische Gummiräder
  • Tragkraft: 70,0 kg
  • Aluminiumschaufel klappbar
  • Höhe: 100,0 cm
  • Breite: 39,5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,5
Gewicht [kg]:
3,84
Höhe [cm]:
100,0
Schaufelbreite [cm]:
39,5
Schaufeltiefe [cm]:
28,1
Tiefe [cm]:
52,0
Produktart:
Sackkarre
Produktkategorie:
Transportwagen
Tragfähigkeit [kg]:
70
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 69,52*
€ 4,95*
ab € 54,07*
€ 69,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 54,07*
€ 69,86*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 90,75*
€ 113,50*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.