Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Paketkarre,Tragl. 70kg,Schaufel BxT 395x281mm,klappbar,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150333
150333
150333
150333
Artikel-Nr.:
     711-150333
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     TPK.070
EAN/GTIN:
     4021885117504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Alu-Paketkarre
  • Traglast 70 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 395 x 281 mm
  • Höhe x Breite 1000 x 395 mm
  • Schaufel und Räder platzsparend einklappbar
  • Konstruktion aus Aluminium
  • Mit einschiebbarer Bügelgriff
  • Räder mit Gummi-Bereifung
  • Rad Ø 125 mm

Suchbegriffe:
Transporthilfe, Klappkarre, Karre, Paketkarre, Leichte Universalkarre, Alu-Karre, Transportgerät, Faltkarre, Klapp-Trolley, Klapprodel

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Paketkarre
Traglast:
70 kg
Schaufelbreite:
395 mm
Schaufeltiefe:
281 mm
Material:
Aluminium
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schaufel // Räder
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Gummi
Rad-Ø:
125 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1000 mm
Höhe geklappt:
635 mm
Breite:
395 mm
Gewicht:
3.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, sackkarre tragkraft 70 kg, Transporthilfe, Karre, Leichte Universalkarre, Alu-Karre, Transportgerät, Faltkarre, Klapp-Trolley, Klapprodel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 69,29*
€ 4,95*
ab € 54,05*
€ 69,63*
€ 4,95*
ab € 54,05*
€ 69,63*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 70,61*
€ 89,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.