| |
|
| Artikel-Nr.: 158-AW7023 Herst.-Nr.: 728389 EAN/GTIN: 4003318728389 |
| | |
|
| | |
| Abus AC7023 Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite und Brandschutztüren ABUS Türschließer AC7023 - für eine maximale Flügelbreite von 1100 mm
- für Türgewicht bis maximal 85 kg
- Schließkraft nach EN 1154: 2/3/4
- für Brandschutztüren geeignet
- einstellbare Schließegeschwindigkeit
Weitere Informationen: | | max. Türflügelbreite [mm]: | 1.100 | Produktart: | Türschließer | Produktkategorie: | Türtechnik | Farbe: | silber | Eigenschaft: | Schließgeschwindigkeit, einstellbar | geeignet für: | Feuer- und Rauchschutztüren | Schließkraft [EN 1154]: | 2/3/4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,20* | € 77,25* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,55* | € 87,67* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 68,55* | € 87,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,71* | € 95,50* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,83* | € 95,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|