Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Keygarage 767, bis 20 Schlüssel oder 17 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abus Keygarage 767, bis 20 Schlüssel oder 17 Karten
Abus Keygarage 767, bis 20 Schlüssel oder 17 Karten
Abus Keygarage 767, bis 20 Schlüssel oder 17 Karten
Abus Keygarage 767, bis 20 Schlüssel oder 17 Karten
Abus Keygarage 767, bis 20 Schlüssel oder 17 Karten
Abus Keygarage 767, bis 20 Schlüssel oder 17 Karten
Abus Keygarage 767, bis 20 Schlüssel oder 17 Karten
Abus Keygarage 767, bis 20 Schlüssel oder 17 Karten
Artikel-Nr.:
     894-AW5350
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     53507
EAN/GTIN:
     4003318535079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Abus Keygarage 767 Schlüsseltresor mit Zahlenschloss, bis 20 Schlüssel oder 17 Karten
ABUS KeyGarage™ 767

Stabiles Metallgehäuse zur praktischen Aufbewahrung von Schlüsseln mit einstellbarem Zahlencode via Drucktastatur.

  • zur Aufbewahrung von Schlüsseln, Chip- und Plastikkarten
  • ermöglicht einen Zugriff mehrerer autorisierter Personen
  • für bis zu 20 Schlüssel oder 17 Plastikkarten
  • Material: Metall
  • individuell einstellbarer, bis zu 10-stelliger Zahlencode
  • zur Wandmontage

Maße (BxHxT): 8,0 x 12,0 x 4,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
80
Höhe [mm]:
120
Tiefe [mm]:
45
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
20
Verschluss:
Zahlenschloss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,51*
€ 41,92*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,46*
€ 41,92*
€ 4,80*
ab € 31,68*
€ 42,19*
€ 4,95*
ab € 49,88*
€ 64,73*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 49,78*
€ 64,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.