Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-AW5350 Herst.-Nr.: 53507 EAN/GTIN: 4003318535079 |
| | |
|
| | |
| Abus Keygarage 767 Schlüsseltresor mit Zahlenschloss, bis 20 Schlüssel oder 17 Karten ABUS KeyGarage™ 767 Stabiles Metallgehäuse zur praktischen Aufbewahrung von Schlüsseln mit einstellbarem Zahlencode via Drucktastatur. - zur Aufbewahrung von Schlüsseln, Chip- und Plastikkarten
- ermöglicht einen Zugriff mehrerer autorisierter Personen
- für bis zu 20 Schlüssel oder 17 Plastikkarten
- Material: Metall
- individuell einstellbarer, bis zu 10-stelliger Zahlencode
- zur Wandmontage
Maße (BxHxT): 8,0 x 12,0 x 4,5 cm Weitere Informationen: | | Breite [mm]: | 80 | Höhe [mm]: | 120 | Tiefe [mm]: | 45 | Produktart: | Schlüsselkasten | Produktkategorie: | Schränke | Schlüsselhalter: | 20 | Verschluss: | Zahlenschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,43* | € 42,35* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,51* | € 42,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,74* | € 45,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,80* | € 45,55* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,59* | € 65,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|