Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS, Diskus 2626/80, Edelstahl, Gr. 8,0 cm, Bürgelmaße 25,0 x 18,0 x 11,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschloss ABUS, Diskus 2626/80, Edelstahl, Gr. 8,0 cm, Bürgelmaße 25,0 x 18,0 x 11,0 mm
Sicherheitsschloss ABUS, Diskus 2626/80, Edelstahl, Gr. 8,0 cm, Bürgelmaße 25,0 x 18,0 x 11,0 mm
Sicherheitsschloss ABUS, Diskus 2626/80, Edelstahl, Gr. 8,0 cm, Bürgelmaße 25,0 x 18,0 x 11,0 mm
Artikel-Nr.:
     894-AW3350
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     203350
EAN/GTIN:
     4003318203350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Abus Diskus 26/80 Vorhängeschloss Außen und Innen Edelstahl
ABUS Vorhangschloss Diskus 26

  • Zugang mit Aufbruch- werkzeugen durch Form erschwert
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
  • Präzisions-Stiftzylinder
  • zusätzlicher Sägeschutz
  • Schweißnaht in höchster Qualität
  • gehärteter Anbohr- und Ziehschutz vor dem Zylinder

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
11
Gesamthöhe [cm]:
8,1
Korpusbreite [cm]:
8,1
Lichte Bügelhöhe [cm]:
1,8
Lichte Bügelweite [cm]:
2,5
Tiefe [cm]:
3,1
Produktart:
Diskusschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 28,36*
€ 37,70*
1
€ 4,90*
ab € 28,21*
€ 38,27*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 47,57*
1
€ 4,95*
ab € 40,07*
€ 52,80*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 39,92*
€ 52,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,83*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.