Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmaske Atemschutzmaske MANDIL FFP3/V, mit Ausatemventil, DIN EN 149:2001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzmaske Atemschutzmaske MANDIL FFP3/V, mit Ausatemventil, DIN EN 149:2001
Schutzmaske Atemschutzmaske MANDIL FFP3/V, mit Ausatemventil, DIN EN 149:2001
Schutzmaske Atemschutzmaske MANDIL FFP3/V, mit Ausatemventil, DIN EN 149:2001
Schutzmaske Atemschutzmaske MANDIL FFP3/V, mit Ausatemventil, DIN EN 149:2001
Artikel-Nr.:
     894-AS97183
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     412183
EAN/GTIN:
     4013207412183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Ekastu Atemschutzmaske Mandil FFP3 Partikelmaske mit Ausatemventil
EKASTU Atemschutzmaske MANDIL FFP3

  • mit Cool Down-Ausatemventil
  • Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
  • breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmens Tragen und garantierte Sicherheit
  • vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel
  • Bebänderung stufenlos verstellbar
  • optimaler Schutz bei Schleif-, Schneid-, Bohr- und Schweißarbeiten, speziell für giftige oder krebserregende Stoffe z. B. Zink, Asbest, Edelhölzer, Mineralfaser, Stahl hochlegiert
  • Einwegmaske
  • in Originalverpackung bis zu 4 Jahre lagerfähig

1 VE = 5 Stück

DIN EN 149:2001, FFP3 NR


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
5
Schutzstufe:
FFP3
Produktart:
Halbmaske
Produktkategorie:
Atemschutzmasken
Ausstattung:
Ausatemventil
Einsatzlimit Grenzwert:
30-fach
Filtertyp:
Partikelfilter
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
EKASTU Safety
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1470
€ 7,99*
ab € 13,41*
€ 18,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 15,47*
€ 21,63*
€ 4,00*
ab € 14,91*
€ 21,99*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 23,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 35,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,70*
€ 42,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,49*
€ 38,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
412 888
ab € 4,54*
Ähnlich
Ekastu
411 110
ab € 8,13*
Ähnlich
Ekastu
411 181
ab € 11,81*
Ähnlich
Ekastu
411 250
ab € 29,43*
Ähnlich
Ekastu
411 281
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.