Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR OPTIME I Kapselgehörschützer mit Nackenbügel, SNR: 26 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M PELTOR OPTIME I Kapselgehörschützer mit Nackenbügel, SNR: 26 dB
3M PELTOR OPTIME I Kapselgehörschützer mit Nackenbügel, SNR: 26 dB
Artikel-Nr.:
     894-AS4128
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510B | 7000039618
EAN/GTIN:
     4046719382286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
3M Peltor Optime I Kapselgehörschützer mit Nackenbügel
3M™ PELTOR™ OPTIME™ I Kapselgehörschützer

Gehörschutzkapseln mit längenverstellbaren Bügeln zur Einstellung der optimalen Trageposition. In der Ausführung mit faltbarem Kopfbügeln ist der Gehörschutz besonders platzsparend und ideal für unterwegs

  • sehr schlankes Profil und geringes Gewicht
  • für mäßige Lärmbelastungen
  • Zweipunkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl sorgt für niedrigen Anpressdruck und somit für mehr Komfort auch bei langen Tragezeiten
  • stufenlose Höhenverstellung zur Einstellung der optimalen Trageposition
  • breite, weiche Dichtungsringe, gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
  • die Ausführung mit Nackenbügel ermöglicht optimale Kompatibilität mit anderer PSA
  • Hygieneset mit Ersatz-Dichtringen für einen hygienischen Austausch kann separat bestellt werden

Farbe: gelb

Gewicht: ca. 180 g


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
352-1
Produktart:
Kapselgehörschützer
Produktkategorie:
Kapselgehörschutz
Farbe:
gelb
SNR-Wert [dB]:
26
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 3M PELTOR OPTIME I Kapselgehörschützer mit Nackenbügel, SNR: 26 dB, 3M
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 14,80*
€ 18,77*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 20,38*
10
Frei Haus
ab € 17,015*
€ 20,935*
6 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 21,59*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.