Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AS4125 Herst.-Nr.: EC01000 | 7000103729 EAN/GTIN: 5015415101698 |
| | |
|
| | |
| 3M EARcaps Bügelgehörschützer EC01000 Stöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang 3M™ E·A·Rcaps™ Bügelgehörschützer die Gehörschutzstöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang und erzeugen somit kein unangenehmes Druckgefühl im Ohr bei optimaler Lärmdämpfung - SNR-Wert: 24 dB
- kann durch den Bügel griffbereit am Hals getragen werden
- angenehmer Tragekomfort
- besonders leicht
- erzeugt kein unangenehmes Druckgefühl
- kein tiefes Eindringen in den Gehörgang
- austauschbare Ohrstöpsel
- ideal bei häufigem Auf- und Absetzen
- sicherer Schutz bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung
Farbe: gelb/blau Gewicht: ca. 7 g Dämmwert: 24 dB Weitere Informationen: | | Paar [VE]: | 1 | Norm: | EN 352-2 | Produktart: | Bügelgehörschützer | Produktkategorie: | Gehörschutz | Farbe: | blau | gelb | SNR-Wert [dB]: | 24 | Verwendbarkeit: | Einweg | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 40 | | € 5,99* | ab € 2,91* | € 3,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,48* | € 3,48* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,12* | € 3,72* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 3,99* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,14* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|