Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz EN 352-1, SNR-Wert: 34dB, schwarz/rot, breiter Kopfbügel, Zweipunkt-Aufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kapselgehörschutz EN 352-1, SNR-Wert: 34dB, schwarz/rot, breiter Kopfbügel, Zweipunkt-Aufhängung
Kapselgehörschutz EN 352-1, SNR-Wert: 34dB, schwarz/rot, breiter Kopfbügel, Zweipunkt-Aufhängung
Artikel-Nr.:
     894-AS4124
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H540A | 7000039622
EAN/GTIN:
     4046719386918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
3M Peltor Optime III Kapselgehörschützer für extreme Lärmbelastung mit höhenverstellbarem Kopfbügel
3M™ PELTOR™ OPTIME™ III Kapselgehörschützer

Die Gehörschutzkapseln für extreme Lärmbelastungen passen sich optimal der Kopfform an

  • SNR-Wert: 34 dB
  • für extreme Lärmbelastungen
  • extra breiter Kopfbügel
  • Zweipunkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl sorgt für niedrigen Anpressdruck und somit für mehr Komfort auch bei langen Tragezeiten
  • stufenlose Höhenverstellung zur Einstellung der optimalen Trageposition
  • breite, weiche Dichtungsringe gefüllt mit weichem Schaumstoff
  • doppelte Schale mit minimaler Resonanz im Inneren der Schale für maximale Dämmung

Farbe: schwarz, rot

Gewicht: ca. 285 g

Dämmwert: 34 dB


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
352-1
Produktart:
Kapselgehörschützer
Produktkategorie:
Kapselgehörschutz
Farbe:
schwarz
SNR-Wert [dB]:
34
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Hygienesatz, Hygieneset Kapselgehörschutz, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutz für helm 3m, gehörschutz für helm, Kapselgehörschutz EN 352-1, SNR-Wert: 34dB, schwarz/rot, breiter Kopfbügel, 3M
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,05*
€ 20,42*
1 Tag
76
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,13*
€ 20,43*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 17,07*
€ 20,45*
1 Tag
1760
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 20,72*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,79*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.