Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR WOLF Seifenspender Omega für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIR WOLF Seifenspender Omega für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Seifenspender Omega für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Seifenspender Omega für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Seifenspender Omega für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Seifenspender Omega für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Seifenspender Omega für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Seifenspender Omega für 1200 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
Artikel-Nr.:
     894-AM2900.02
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-402
EAN/GTIN:
     4045504294025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
AIR WOLF Seifenspender Omega 1,2 l frei befüllbar mit Flüssigseifen, Händewaschlotionen und Desinfektionsmitteln

Ausgewählte Version: 02 - weiß hochglanz

AIR-WOLF Seifen- und Desinfektionsmittelspender Omega

  • mit nachfüllbarem Kunststoff-Behälter
  • frei befüllbar mit Flüssigseifen, Händewaschlotionen und Desinfektionsmitteln
  • Gehäuse: Edelstahl gebürstet und transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren

Einsatzgebiete: Universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche

Maße (HxBxT): 32,8 x 9,7 x 14,2 cm


  • Version: 02 - weiß hochglanz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,7
Höhe [cm]:
32,8
Tiefe [cm]:
14,2
Produktart:
Seifenspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Produktserie:
Omega
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
9,7 × 32,8 × 14,2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,85*
€ 200,52*
€ 4,95*
ab € 163,63*
€ 203,00*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 163,19*
€ 203,00*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,48*
€ 206,98*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 172,17*
€ 213,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.