Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR-WOLF Abtropfschale Omikron II, für Desinfektionsmittelspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIR-WOLF Abtropfschale Omikron II, für Desinfektionsmittelspender
AIR-WOLF Abtropfschale Omikron II, für Desinfektionsmittelspender
AIR-WOLF Abtropfschale Omikron II, für Desinfektionsmittelspender
Artikel-Nr.:
     894-AM2732
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     37-324
EAN/GTIN:
     4045504373249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtropfschale Seifenspender
Abtropfschale für Seifenspender
Auffangschale für Seifenspender
Armhebel-Spender
AIR-WOLF Abtropfschale Omikron II für Desinfektionsmittelspender 1000 ml
AIR-WOLF Abtropfschale

für 1,0 Liter Spender, Serie Omikron II

  • verhindert, dass Flüssigkeit von der Hand auf den Boden tropft (Rutschgefahr, Lochfraß im Bodenbelag)
  • entnehmbare Kunststoffschale
  • zum Einhängen über den Spender
  • mit Halterung aus Edelstahl

Maße (HxBxT): 34,1 x 15,3 x 22,4 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,3
Höhe [cm]:
34,1
Tiefe [cm]:
22,4
Produktart:
Auffangschale
Produktkategorie:
Spender
Produktserie:
Omikron II
B × H × T [cm]:
15,3 × 34,1 × 22,4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,84*
€ 68,09*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 52,84*
€ 68,09*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,19*
€ 69,82*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.