Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Serie Alpha Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Air-Wolf Serie Alpha Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt
Air-Wolf Serie Alpha Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt
Air-Wolf Serie Alpha Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt
Air-Wolf Serie Alpha Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt
Air-Wolf Serie Alpha Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt
Air-Wolf Serie Alpha Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt
Air-Wolf Serie Alpha Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt
Air-Wolf Serie Alpha Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 03 - schwarz matt
Artikel-Nr.:
     894-AM2050.03
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     20-694
EAN/GTIN:
     4045504206943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Air-Wolf Serie Alpha Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar

Ausgewählte Version: 03 - schwarz matt

AIR-WOLF Seifenspender Serie Alpha

Die Spenderserie Alpha verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Alpha den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab.

Gestalten Sie mit Alpha Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl.

Seifenspender

  • für 800 ml Flüssigseife oder Desinfektionsmittel
  • frei befüllbar
  • Dosiermenge ca. 1,3 ml/Hub
  • mit Einheitsschloss und Füllstandsanzeige
  • inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
  • Maße (BxHxT):10,2 x 20,5 x 12,4 cm
  • Gewicht: 1,20 kg

  • Version: 03 - schwarz matt
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,20
Höhe [cm]:
20,5
Tiefe [cm]:
12,4
Produktart:
Seifenspender
Produktkategorie:
Spender
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Druckknopf
Montageort:
Wand
Produktserie:
Alpha
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
10,20 × 20,5 × 12,4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 121,55*
€ 4,95*
ab € 99,40*
€ 125,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 99,40*
€ 125,59*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 102,08*
€ 128,64*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 133,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.