Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air Wolf Sensor-Seifenspender, Edelstahlgehäuse, mit Einheitsschloss und Füllstandsanzeige Version: 01 - edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Air Wolf Sensor-Seifenspender, Edelstahlgehäuse, mit Einheitsschloss und Füllstandsanzeige Version: 01 - edelstahl gebürstet
Air Wolf Sensor-Seifenspender, Edelstahlgehäuse, mit Einheitsschloss und Füllstandsanzeige Version: 01 - edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     894-AM2006.01
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-200
EAN/GTIN:
     4045504602004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Air Wolf Sensor-Seifenspender Serie Alpha für 500 ml Seifen- und Desinfektionsmittel

Ausgewählte Version: 01 - edelstahl gebürstet

AIR-WOLF Seifen- und Desinfektionsmittelspender mit Sensor

  • frei befüllbar mit bis zu 500 ml
  • berührungsloser Sensor
  • Nachfüllbehälter kann entnommen werden
  • Innenbehälter und Pumpe austauschbar
  • batteriebtrieben 4 x 1,5 V AA Batterien (nicht im Lieferumfang)
  • Dosiermenge ca. 0,8-1,1 ml / Hub
  • mit Füllstandsanzeige
  • mit Einheitsschloss
  • Vier-Punkt-Befestigung
  • für Aufputzmontage
  • inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel

Material: Edelstahl

Maße (HxBxT): 22,6 x 10,0 x 11,4 cm
Hinweis: Abstand Spenderunterkante bis Waschtisch: min. 250 mm!


  • Version: 01 - edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Produktart:
Desinfektionsspender | Seifenspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
gebürstet | schwarz | weiß
Anzahl Batterien:
4
Batterietyp:
AA
Befestigungsart:
Wandmontage
Dosierart:
Sensorspender
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial | Schlüssel
Montageort:
Wand
Produktserie:
Alpha
Stromversorgung:
Batterien
Material:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,23*
€ 194,61*
€ 4,95*
ab € 164,61*
€ 202,29*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 163,43*
€ 202,29*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.