Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafeln ALUMINO, Aluminium, Abdeckung: Acrylglas, Maße: 21,5 x 30,2 x 1,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotafeln ALUMINO, Aluminium, Abdeckung: Acrylglas, Maße: 21,5 x 30,2 x 1,4 cm
Infotafeln ALUMINO, Aluminium, Abdeckung: Acrylglas, Maße: 21,5 x 30,2 x 1,4 cm
Infotafeln ALUMINO, Aluminium, Abdeckung: Acrylglas, Maße: 21,5 x 30,2 x 1,4 cm
Infotafeln ALUMINO, Aluminium, Abdeckung: Acrylglas, Maße: 21,5 x 30,2 x 1,4 cm
Artikel-Nr.:
     894-AL5520
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480623
EAN/GTIN:
     4005546400082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
INFOSIGN Infotafel A4 mit bruchsicherer Acrylglasabdeckung und zwei Verschlussclips
DURABLE INFOSIGN Türschilder

Die Schilderserie INFOSIGN besteht aus einer bruchsicheren Acrylglasscheibe, silbermatt eloxiertem Aluminium sowie zwei speziellen Verschlussclips.

Durch den unkomplizierten Wechsel der Papiereinlagen wird INFOSIGN zu einem ausgezeichneten Informationsträger im Gebäude.

  • robuster Aluminiumkorpus, silber eloxiert
  • filigrane Rippen auf der Rückseite
  • Abdeckung: bruchsicheres Acrylglas
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen durch Abnehmen des Clips und Hochschieben der Acrylglasscheibe
  • Beschriftungseinlage: Creativpapier

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,50
Höhe [cm]:
30,2
Tiefe [cm]:
1,4
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Oberfläche:
matt
Produktserie:
Infosign
Verschluss:
Halteclips
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
DURABLE
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
21,50 × 30,2 × 1,4
B × H:
21,50 × 30,2 cm
Einlagemaß [BxH]:
21,0 x 29,7 cm (DIN A4)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Rahmen Türschild, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, aushangtafel, Infotafel ALUMINO, DURABLE, Hinweisschilder, Grundbesitzkennzeichnung, Ausfahrt-Tag-und-Nacht-freihalten, Parkplatzkennzeichnung, Einfahrt, Verkehrswege, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Verkehrszeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 22,91*
€ 27,76*
1
€ 6,78*
ab € 23,40*
€ 28,41*
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 24,59*
€ 29,71*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 25,33*
€ 30,62*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 28,42*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.