Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder ALUMINO, Aluminium, Abdeckung: Acrylglas, Maße: 15,3 x 15,6 x 1,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschilder ALUMINO, Aluminium, Abdeckung: Acrylglas, Maße: 15,3 x 15,6 x 1,4 cm
Türschilder ALUMINO, Aluminium, Abdeckung: Acrylglas, Maße: 15,3 x 15,6 x 1,4 cm
Türschilder ALUMINO, Aluminium, Abdeckung: Acrylglas, Maße: 15,3 x 15,6 x 1,4 cm
Türschilder ALUMINO, Aluminium, Abdeckung: Acrylglas, Maße: 15,3 x 15,6 x 1,4 cm
Artikel-Nr.:
     894-AL5510
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     476323
EAN/GTIN:
     4005546400044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
INFOSIGN Türschild mit bruchsicherer Acrylglasabdeckung und zwei Verschlussclips
DURABLE INFOSIGN Türschilder

Die Schilderserie INFOSIGN besteht aus einer bruchsicheren Acrylglasscheibe, silbermatt eloxiertem Aluminium sowie zwei speziellen Verschlussclips.

Durch den unkomplizierten Wechsel der Papiereinlagen wird INFOSIGN zu einem ausgezeichneten Informationsträger im Gebäude.

  • robuster Aluminiumkorpus, silber eloxiert
  • filigrane Rippen auf der Rückseite
  • Abdeckung: bruchsicheres Acrylglas
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen durch Abnehmen des Clips und Hochschieben der Acrylglasscheibe
  • Beschriftungseinlage: Creativpapier

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,30
Höhe [cm]:
14,8
Tiefe [cm]:
1,4
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Oberfläche:
matt
Produktserie:
Infosign
Verschluss:
Halteclips
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
DURABLE
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
15,30 × 14,8 × 1,4
B × H:
15,30 × 14,8 cm
Einlagemaß [BxH]:
14,8 x 14,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 11,10*
€ 13,91*
1 Tag
28
1
€ 5,49*
ab € 11,15*
€ 13,93*
10 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 11,92*
€ 14,90*
1
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 15,23*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.