| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AG15477 Herst.-Nr.: 15477 EAN/GTIN: 4250101106743 |
| | |
|
| | |
| asecos PE-Auffangwanne für 1 IBC-Container asecos® IBC-Stationen zur sicheren GefahrstofflagerungUnterfahrbar - ideal zum innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten. - zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der WGK 1-3
- nicht zugelassen für entzündliche Stoffe
- vollständiger Korrosionsschutz
- Station komplett aus Polyethylen
- Traglast: bis 2000 kg/Stellplatz
- Auffangvolumen: 1100 Liter
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 143,0 | Fassungsvermögen [l]: | 1.100 | Höhe [cm]: | 96,5 | Tiefe [cm]: | 143,0 | Produktart: | Auffangwanne | Produktkategorie: | Gefahrstoffbehälter | Farbe: | blau | Anzahl IBC Behälter: | 1 | Ausstattung: | Gitterrost | Eigenschaft: | staplerunterfahrbar | Tragfähigkeit [kg]: | 2000 | Material: | Polyethylen | Material Gitterrost: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Gefahrguttank, Gefahrstofftank, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, schadstoff sammelstation, ASECOS IBC-Station, asecos |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 714,57* | € 785,68* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 761,14* | € 822,14* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 765,02* | € 822,89* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 763,39* | € 823,11* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.068,09* | € 1.125,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.068,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|